Kierukkaporasarja HSS nro 114200, kotelo 1-13

Tuote nro.: 115160 1-13
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
169 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: HSS
  • Standardi: DIN 338
  • tyyppi: W
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h8
  • Kärkikulma: 130

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Porausalue 1 mm - 13 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine HSS
Standardi DIN 338
tyyppi W
Toleranssi, nimellis-⌀ h8
Kärkikulma 130 astetta
Nousukulma 35-40 astetta
Varsi Lieriövarsi
Terien lkm Z 2
Sisäjäähdytys ei
Porien lukumäärä 25
Teräsarjan porrastus 0,5 mm
sis. kotelon kyllä
Värirengas keltainen
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 115160 1-13
EAN / GTIN 4045197024619

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
70
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
45
Alu > 10% Si
N
40
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Koottu DIN 338 -kierukkaporista.
Normaali sydänosan paksuus ilman paksunemaa.
Tarkka kärkihionta.
Hiotut, isokokoiset tiukkakierteiset kiinnitysurat.
Kiillotettu pinta.
Teräväkärkinen muoto A koosta 2,0 mm alkaen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat