Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Vaihtoehtoinen tuote:

HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS N 6,6

Tuote nro.: 114030 6,6
  • Lastuava aine: HSS
  • tyyppi: N
  • Sisäjäähdytys: ei

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja CleverDrill
Nimellis-⌀ DC 6,6 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine HSS
Standardi DIN 338
tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ h8
Kärkikulma 130 astetta
Varsi Lieriövarsi.
Terien lkm Z 2
Sisäjäähdytys ei
suositeltu suurin poraussyvyys L2 53,1 mm
Lastu-urien pituus Lc 63 mm
Kokonaispituus L 101 mm
varren ⌀ Ds 6,6 mm
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 0,07 mm/kierr.
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 114030 6,6

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
80
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
60
Alu > 10% Si
N
50
Teräs < 500 N/mm²
P
35
Teräs < 750 N/mm²
P
32
Teräs < 900 N/mm²
P
22
Teräs < 1100 N/mm²
P
18
GG(G)
K
30
CuZn
N
40
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

HOLEX CleverDrill: Tukeva pora kaikkiin vakiokäyttötarkoituksiin. Parannettu alkuporauskyky ristiteroituksen ansiosta. Sydänosan paksuus ja nousu normaalit. Profiilihiottu. Pinta: Pronssinväriseksi hehkutettu kierreura.

Suositus:

Suurin poraussyvyys:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Ohje:

Seuraajatuote nroille 114050 ja 114160.
Koko 13,2 – 20: Kavennetulla varrella ⌀ 12,7 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ DC h8 (mm tai tuumaa) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin