Kierukkapora HSS tarkkuusrullavalssattu N 1,7 mm

Tuote nro.: 114020 1,7
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
  • Pienin tilausmäärä 5 kpl
  • Tilausvaiheet: 5 kpl
pyynnöstä
Varastossa
228 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: HSS
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h8
  • Kärkikulma: 118
  • Varsi: Lieriövarsi.

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 1,7 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine HSS
tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ h8
Kärkikulma 118 astetta
Varsi Lieriövarsi.
Terien lkm Z 2
Sisäjäähdytys ei
suositeltu suurin poraussyvyys L2 17,5 mm
Lastu-urien pituus Lc 20 mm
Kokonaispituus L 43 mm
varren ⌀ Ds 1,7 mm
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 0,03 mm/kierr.
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 114020 1,7
EAN / GTIN 4045197009609

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
45
Teräs < 500 N/mm²
P
40
Teräs < 750 N/mm²
P
30
Teräs < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Rullavalssattu, normaalit nousukulma, sydänosan paksuus ja paksunema.
Mitat standardin DIN 338 mukaan.
Kestävä kierukkapora, jossa vahvistettu sydänosa ja kapea poikkisärmä − helppo alkuporaus ja tarkka reiän keskitys. Tarkkuusvalssatut lastu-urat.

Suositus:

Suurin poraussyvyys:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Ohje:

Koko 14−20: Varren ⌀ 13 mm, 3 kiinnityspintaa.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin