Kierukkaporasarja HSS askelkärjellä nro 114004 kotelossa 1-10,5

Tuote nro.: 114014 1-10,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
96 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: HSS
  • Standardi: DIN 338
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h8
  • Kärkikulma: 118

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Porausalue 1 mm - 10,5 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine HSS
Standardi DIN 338
tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ h8
Kärkikulma 118 astetta
Terien lkm Z 2
Sisäjäähdytys ei
Porien lukumäärä 24
Alkureiän ⌀ 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm
Teräsarjan porrastus 0,5 mm
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 114014 1-10,5
EAN / GTIN 4062406877668

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
70
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
70
Alu > 10% Si
N
50
Teräs < 500 N/mm²
P
30
Teräs < 750 N/mm²
P
27
Teräs < 900 N/mm²
P
22
Teräs < 1100 N/mm²
P
10
GG(G)
K
25
CuZn
N
50
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Koottu DIN 338 -kierukkaporista.
Viisteet on nitrattu.
Erittäin vankka ja kestävä vahvistetun sydänosan halkaisijan ansiosta. Profiilihiottu, hyvä pyörintätarkkuus. Tarkka kärkihionta. Varressa on lisäksi 3 kiinnityspintaa 3-leukaistukkaa varten.
  • Ihanteellinen täsmällisten reikien tekemiseen peltilevyihin, putkiin ja profiileihin.
  • Turvallinen alkuporaus ilman keskiöintiä tai pistopuikkoa – myös kuperilla pinnoilla – innovatiivisen kärkihionnan ansiosta.
  • Viisto alkuporaus mahdollista ongelmitta poran kärjen ensimmäisen osan upottua materiaaliin.
  • Poraaminen vaatii huomattavasti vähemmän voimaa kuin perinteisillä DIN338-HSS-porilla – 13 mm:n halkaisijaan saakka suoraan akkupora/ruuvinvääntimessä.
  • Tukeva ja varma lukitus 3-leukaiseen istukkaan.
  • Yleinen käyttö useisiin eri materiaaleihin muovi, puu ja akryyli mukaan luettuna ilman repeytymistä tai pirstaloitumista.
  • Pora ei tärise eikä takerru kiinni – ei myöskään ohuessa materiaalissa.
  • Purseeton porausaukko.
  • Ihanteellinen pulttien ja niittien avartamiseen.
Lisäksi välikoot kierteen alkurei’ille, ⌀ 3,3; 4,2; 6,8; ja 10,2 mm.

Ohje:

⌀ 1 - 3,5 mm: Pora, lierövarsi, ilman kiinnityspintoja.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript