{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 6,3 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 1897 | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 21,6 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 31 mm | |
Kokonaispituus L | 70 mm | |
varren ⌀ Ds | 6,3 mm | |
Syöttö f INOXissa < 900 N/mm2 | 0,05 mm/kierr. | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 113265 6,3 | |
EAN / GTIN | 4062406234881 | |
Valmistajan numero | 113265 6,3 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Lyhytpora HSS/E, TiAlN, ⌀ DC h8: 6,3mm
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
19,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
16,04 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
3,16 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
2,63 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinnoitus | TiAlN | pinnoittamaton |
Värirengas | vihreä | ilman |
Nimellis-⌀ DC | 6,3 mm | 6,3 mm |
Varsi | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. |
Lastuava aine | HSS E | HSS |
varren ⌀ Ds | 6,3 mm | 6,3 mm |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Kierukkapora |