Lyhytpora HSS/E N 5,5 mm

Tuote nro.: 113230 5,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    12,97 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    10,81 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
703 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: HSS E
  • Standardi: DIN 1897
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h8
  • Kärkikulma: 130

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 5,5 mm
Pinnoitus TiN
Lastuava aine HSS E
Standardi DIN 1897
tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ h8
Kärkikulma 130 astetta
Varsi Lieriövarsi.
Terien lkm Z 2
Sisäjäähdytys ei
suositeltu suurin poraussyvyys L2 19,8 mm
Lastu-urien pituus Lc 28 mm
Kokonaispituus L 66 mm
varren ⌀ Ds 5,5 mm
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 0,05 mm/kierr.
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 113230 5,5
EAN / GTIN 4045197005571

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
50
Teräs < 750 N/mm²
P
37
Teräs < 900 N/mm²
P
31
Teräs < 1100 N/mm²
P
12
Teräs < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
GG(G)
K
31
CuZn
N
100
Uni
 
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Erittäin luja ja vakaa vahvistetun sydänosan ansiosta.
Profiilihiottu, hyvä pyörintätarkkuus.

Etu:

Soveltuu erinomaisesti pienille poraussyvyyksille (noin2 − 4×D) NC-koneisiin ja automaatteihin.

Suositus:

Suurin poraussyvyys:
L2 = LC - 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin