Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Vaihtoehtoinen tuote:

HOLEX CleverDrill kierukkapora HSS 4,4 mm

Tuote nro.: 113005 4,4
  • Lastuava aine: HSS
  • tyyppi: N
  • Sisäjäähdytys: ei

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja CleverDrill
Nimellis-⌀ DC 4,4 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine HSS
Standardi DIN 1897
tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ h8
Kärkikulma 130 astetta
Varsi Lieriövarsi.
Terien lkm Z 2
Sisäjäähdytys ei
suositeltu suurin poraussyvyys L2 17,4 mm
Lastu-urien pituus Lc 24 mm
Kokonaispituus L 58 mm
varren ⌀ Ds 4,4 mm
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 0,05 mm/kierr.
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 113005 4,4

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
80
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
63
Alu > 10% Si
N
50
Teräs < 500 N/mm²
P
35
Teräs < 750 N/mm²
P
32
Teräs < 900 N/mm²
P
25
Teräs < 1100 N/mm²
P
20
GG(G)
K
30
CuZn
N
40
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Vankka pora kaikkiin vakiokäyttötarkoituksiin. Parannettu alkuporauskyky ristihionnan ansiosta. Sydänosan paksuus ja paksunema normaalit. Profiilihiottu. Pinta: Pronssinväriseksi hehkutettu kierukkaura.

Suositus:

Suurin poraussyvyys:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ DC h8 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin