NC-paikoituspora HSS-E-PM 90° N 6 mm

Tuote nro.: 112060 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
712 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: HSS E PM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h6
  • Kärkikulma: 90

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren toleranssi h6
Nimellis-⌀ DC 6 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine HSS E PM
Standardi Tehdasnormi
tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ h6
Kärkikulma 90 astetta
Varsi DIN 1835 B, h6
Terien lkm Z 2
Sisäjäähdytys ei
Lastu-urien pituus Lc 20 mm
Kokonaispituus L 66 mm
varren ⌀ Ds 6 mm
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 0,04 mm/kierr.
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Keskiöpora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 112060 6
EAN / GTIN 4045197741516

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
96
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
62
Alu > 10% Si
N
55
Teräs < 500 N/mm²
P
55
Teräs < 750 N/mm²
P
42
Teräs < 900 N/mm²
P
35
Teräs < 1100 N/mm²
P
14
Teräs < 1400 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
18
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
35
CuZn
N
112
Uni
 
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

≥ ⌀ 6 mm, DIN 1835-B -standardin mukainen vääntiötaso.
Tarkka keskiosan kärkihionta, jossa on kapea poikkisärmä − helppo aloitusreikäporaus ja hyvä muototarkkuus keskiöporauksessa. Erittäin luja lyhyiden lastu-urien ansiosta.
Suurteho-NC-paikoituspora.
Lastuamisaine jauhemetallurgista materiaalia vaativiin kohteisiin takaa pitkän käyttöiän ja täsmällisen keskitystarkkuuden. Erittäin hyvä hankauksenkesto ruostumattomilla teräksillä.

Ohje:

Käytä varsinaisen porauksen halkaisijan kierroslukua
(ei yleensä poran ulkohalkaisijalle).
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
    ⌀ DC h6 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin