{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Pinnoitus | TiAlN | |
| Lastuava aine | HSS E | |
| Standardi | DIN 333 | |
| Tyyppi | R | |
| Toleranssi, nimellis-⌀ | k12 | |
| Upotuskulma ja säde | 60 astetta | |
| Leikkaussuunta | Oikea | |
| Varsi | Lieriövarsi, h7 | |
| Terien lkm Z | 2 | |
| Sisäjäähdytys | ei | |
| Nimellis-⌀ DC | 4 mm | |
| Työkappaleen ⌀ | 40–63 mm | |
| varren ⌀ Ds | 10 mm | |
| Varren toleranssi | h7 | |
| s − 0,1 | 8,4 mm | |
| Kokonaispituus L | 55 mm | |
| Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 | 0,03 mm/kierr. | |
| Värirengas | ilman | |
| Tuotetyyppi | Keskiöporat |
| Tuotekoodi | 111455 4 | |
| EAN / GTIN | 4045197853981 | |
| Valmistajan numero | 111455 4 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |