Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Putoamissuojalaite PEANUT I, Vaijerin pituus: 1,8m

Tuote nro.: 098145 1,8

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Vaijerin pituus (m) Hinta per kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi EN 360
Paino 1,58 kg
Vaijerin pituus 1,8 m
Pituus 1,8 m
Tuotetyyppi Putoamissuojalaite

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 098145 1,8
Valmistajan numero HSG-021-1,8-8
Valmistaja/vastuuhenkilö SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 NEUWIED, Deutschland, www.skylotec.com

Kuvaus

Malli:

PEANUT I. Erittäin pienikokoinen putoamissuojalaite ja KOBRA TRI -karbiini käytettäväksi nostotyötasoilla. One-4-All-vaimennin mahdollistaa jopa 50–135 kg:n hyötypainon. Kestää särmät.

Standardi:

EN 360
EN 354