Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Naisten hybridi-collegepaita Service Plus, musta/punainen, Vain yksi koko: S

Tuote nro.: 091775 S
  • Kangaskoostumus: 100% polyesteriä
  • Materiaalin paino / kankaan paksuus: 260
  • Verhous vakiona: Oeko-Tex-standardi 100
  • Pesu: Kirjopesu 40 °C:ssa

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Service Plus
Sukupuoli Naisille
Kangaskoostumus 100% polyesteriä
Materiaalin paino / kankaan paksuus 260 g/m2
Verhous vakiona Oeko-Tex-standardi 100
Pesu Kirjopesu 40 °C:ssa
Väri musta/punainen
Vain yksi koko S
Tuotetyyppi Collegetakki

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 091775 S
EAN / GTIN 7330509727119
Valmistajan numero 346425269956S
Valmistaja/vastuuhenkilö Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Kuvaus

Malli:

Moderni ja toiminnallinen naisten hybriditakki pitää hyvin lämpimänä ja tarjoaa suuren liikkumavapauden. Siinä on lujatekoinen muovinen vetoketju edessä ja tuulilista sisäpuolella. Sivutaskuissa on vetoketju, hihansuissa resorit. Pintamateriaaliin voi asettaa hyvin yrityksen logon.
Vuoriton collegetakki, tikattu etuosa, vyötärönauha ja kiinteä huppu.