Letkujärjestelmä 1/2 tuumaa RD12,7

Tuote nro.: 084420 RD12,7
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
96 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tuotetyyppi Jäähdytysjärjestelmä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 084420 RD12,7
EAN / GTIN 4037728311244
Valmistajan numero 0231102-4

Kuvaus

Malli:

Muoviletkujärjestelmä jäähdytysvoiteluaineelle ja ilmalle. Käyttöpaine enint. n. 6 baaria, puristuskiinnikkeellä koko CLAMP enint. 60 baaria.
  • Soveltuu lähes kaikkiin yleisiin järjestelmiin ilman sovitinta.
  • Modulaarinen pistokejärjestelmä, yhdisteltävissä yksilöllisesti asennuspihtejä käytettäessä.
  • Läpivirtausmäärä: n. 28 litraa/min. (1/2 tuumaa), suurin ulko-⌀ 26 mm.

Toimituksen sisältö:

4 pyörösuutinta, joiden sisä-⌀ 12,7 mm

Ohje:

3/8 tuuman malli saatavana tilauksesta.
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin