Eristysnauha BLUE

Tuote nro.: 083654 BLUE
(0,19 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
116 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 3M® Temflex® 165
Teippityyppi Yksisivuinen
Rungon materiaali PVC-kalvo
Liimausvoima teräksessä 0,2 N/mm
Venymiskyky 200 %
Vetolujuus 2 N/mm
Käyttö Eritys; Niputus; Kiinnittäminen; Merkintä; Merkitseminen
lämmönkestävyys enintään 90 °C
Lineri olemassa ei
Säilytyslämpötila 20 °C - 23 °C
Varaston ilmankosteus 50 % - 60 %
Väri sininen
Pituus 25 m
Leveys 19 mm
Paksuus 0,15 mm
Tuotetyyppi Teippi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 083654 BLUE
EAN / GTIN 4054596615403
Valmistajan numero 7100184811

Kuvaus

Malli:

3M™ Temflex® 165 on yleiskäyttöinen, pehmeä PVC-eristysteippi. Vaikeasti syttyvä. Itseirtoava, kestää hyvin öljyjä ja liuottimia.

Käyttö:

Eristämiseen, niputtamiseen, kiinnittämiseen ja väreillä merkitsemiseen.

Ohje:

3M™-tuotteiden vähimmäissäilyvyysaika pätee noudatettaessa määritettyjä varastointiohjeita.