LED-työvalo 2

Tuote nro.: 081415 2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa
  • IP-suojausluokka: IP 65

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

IP-suojausluokka IP 65
ATEX-vyöhyke ei
Nimellisjännite 250 V
valoteho 2 W
Valovirta 200 lm
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Lamppu LED
Värilämpötila Kylmä valkoinen
Värilämpötila 5 500 K
Kokonaiskorkeus 600 mm
Valaisinpään ⌀ 28 mm
kiinnitystapa Magneettijalka
Magneettijalan ⌀ 66 mm
Paino 760 g
Tuotetyyppi Pöytävalaisin / työpistevalaisin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 081415 2
EAN / GTIN 4260131238086
Valmistajan numero 900/44D

Kuvaus

Malli:

Tehokkaat, himmennettävät, pitkäikäiset ja tukevat työvalaisimet, joissa joustovarsi ja vahva magneettijalka. Liitäntä 24 V:n teholähteeseen tai 24 V:n koneohjaukseen. Erittäin tehokas LED-valaisin alumiinikotelossa, kylmänvalkoinen n.5500 kelviniä.
Pistevalaisin kohdevalaisuun.

Toiminto:

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sisältää 250 V:n verkkolaitteen.

Ohje:

Sopivat pöytäliittimet ja magneettipitimet löytyvät numeroista 081418/081419.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat