Vaihtolamppu, Sopii tyyppiin: 3LED

Tuote nro.: 081310 3LED
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sopii tyyppiin Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valaistuksen tyyppi LED
Teho 4,6 W
Jännite 12 V
Värilämpötila 6 500 K
Värilämpötila kylmä valkoinen
Valovirta minimi ϕ 480 lm
Lampun koko erillinen
Sisältö 1
LEDien määrä 3
Jalusta GU5,3
Lampun muoto MR
Energiatehokkuusluokka EEK A
Tuotetyyppi lamput

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 081310 3LED
EAN / GTIN 4003644015405
Valmistajan numero 9046
Valmistaja/vastuuhenkilö HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de

Kuvaus

Sopii:

Työpistevalaisin nro 081301, koko 3LED (1×1 Wattia).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kirjaudu sisään

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin