Huoltoyksikkö 2-osainen, asennettu 3/8 tuuma

Tuote nro.: 080015 3/8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Korkeus (k) 196 mm
2-osaisen huoltoyksikön kokonaispituus (L) 93 mm
Sisäkierteen ⌀ 3/8 tuuma
Tuotetyyppi Huoltoyksikkö

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 080015 3/8
EAN / GTIN 4047322244817
Valmistajan numero 120977

Kuvaus

Malli:

Moduulirakenteinen huoltoyksikkö (multifix-järjestelmä), sisältää paineenalentimen, öljysumuttimen ja suodattimen. Säätöalue 0,5 - 10 bar, käyttöpaine enintään 16 bar, käyttölämpötila enintään 60 °C.
Huoltoyksikkö, 2-osainen, asennettu, mukana paineenalennin, sumutinvoitelija ja suodatin.

Etu:

Huoltosarjaa voidaan käyttää yksilöllisesti, esimerkiksi useampien paineenalentimien kanssa, ilman öljysumutteita (öljyttömien työkalujen kanssa) jne.

Käyttö:

Laitteille, joiden painealue on enintään 16 baaria. Yhteensopiva CEJN-, RECTUS- ja JWL-liittimien kanssa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript