Käsikappale KBS101

Tuote nro.: 078143 KBS101
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tuotetyyppi Käsikappale
Nauhan leveys 4 mm; 6 mm; 8 mm
nauhan pituus 300 mm
Rakeisuus 120; 240; 400

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 078143 KBS101
EAN / GTIN 4560264425613
Valmistajan numero 11900028

Kuvaus

Malli:

Lisätuote nrolle 078140 EV410:
Nauhahiomakone KBS-101

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript