Kulmahiomakone GWX 14-125

Tuote nro.: 077050 14-125
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
41 kappaletta varastossa
  • Pakkaus: Kartonki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pakkaus Kartonki
Valmistajamerkintä GWX 14-125
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tehonkulutus 1 400 W
Kierroslukualue 11 000 min-1
Laikan enimmäis-⌀ 125 mm
Paino 2,3 kg
uudelleenkäynnistymisen esto kyllä
Erityisominaisuus pehmeä käynnistys
Sarja X-LOCK System
Tuotetyyppi Kulmahiomakone

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 077050 14-125
EAN / GTIN 3165140962322
Valmistajan numero 06017B7000

Kuvaus

Malli:

  • Helppo ja nopea: Kulmahiomakoneen tarvikkeiden helppo vaihto ilman häviäviä osia ja lisätyökaluja.
  • Avainta ei tarvita enää lisäksi.
  • Laaja: Suuri valikoima kulmahiomakoneita ja tarvikkeita, jotka ovat täysin yhteensopivia aikaisempien versioiden kanssa.
  • Maksimaalinen mukavuus, sillä tarvikkeet voidaan vaihtaa 100-prosenttisesti nopeasti ilman työkaluja.
  • Luotettava: Pyörimissuunnasta riippuvia tarvikkeita ei voi enää asentaa väärin innovatiivisen X-LOCK-järjestelmän ansiosta. Hyvä käyttäjäsuoja oikean asennuksen yhteydessä kuuluvan äänimerkin ansiosta.
  • Siistiä työskentelyä ilman ikäviä naarmuja! X-LOCK-kulmahiomakoneissa vähemmän huomattavia ja vähäisempiä hiomanaarmuja.
Kulmahiomakone 125 mm, 1 400 W:n moottori. X-Lock-järjestelmä.

Toimituksen sisältö:

Mukana lisäkahva, suojakupu ja laatikko.