Akkukäyttöinen iskupora/ruuvinväännin ilman akkua SB18LTBL

Tuote nro.: 070122 SB18LTBL
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
  • Pakkaus: Metabox
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Tyyppi CAS 18 V

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pakkaus Metabox
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Tyyppi CAS 18 V
Valmistajamerkintä SB 18 LT BL
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Sisältyvien akkujen lukumäärä 0
Akkutyyppi Litium-ioni
akun jännite 18 V
Moottorin rakenne harjaton
enimmäisvääntömomentti pehmeä 34 Nm
enimmäisvääntömomentti kova 75 Nm
Tyhjäkäyntikierrosluku 0 - 2 100
Suurin iskutiheys 31 950 min-1
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue 1,5 mm - 13 mm
Kierukkaporan enimmäis-⌀, teräs 13 mm
kierukkaporan enimmäis-⌀, puu 38 mm
kierukkaporan enimmäis-⌀, betoni 13 mm
Paino ilman akkua 1,2 kg
Tyypillinen käyttö Strong
Tuotetyyppi Iskupora/ruuvinväännin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 070122 SB18LTBL
EAN / GTIN 4007430302359
Valmistajan numero 602316890

Kuvaus

Malli:

Akkukäyttöinen iskuruuvain, harjaton moottori ja kaksivaihteinen vaihteisto.
Valitse joko täydellinen sarja, jossa on 2 akkupakettia, laturi ja kestävä muovikotelo, tai kone ilman lisävarusteita laatikossa, jos sinulla on jo akkuja. Voit tietenkin ostaa myös akkupaketteja ja latureita erikseen.
Kaikilla Metabon akuilla on 3 vuoden takuu latauskertojen määrästä riippumatta.
Kirkkaan LED-työvalon ja käytännöllisen vyökoukun kaltaisten yksityiskohtien ansiosta työskentely on entistäkin mukavampaa.
Kaikissa LT- ja LTX-malleissa on tehokas iskumekanismi, joka takaa maksimaalisen poraustehon kivessä ja muuratuissa rakenteissa. LTX-luokan pulssitoiminto auttaa tehokkaasti juuttuneiden ruuvien kiinnittämisessä tai irrottamisessa tai porattaessa sileitä pintoja.
Raskaimpiin käyttökohteisiin suosittelemme harjattomia tyyppejä, jotka tunnistat heti merkinnästä ″BL″. Niissä on myös terminen ylikuormitussuoja, joka suojaa moottoria ylikuumenemiselta.
  • Johdoton iskupora, jossa on ihanteellinen teho vaativiin käyttötarkoituksiin.
  • Erittäin suorituskykyinen iskumekanismi takaa parhaat tulokset.
  • Integroitu työvalo työpisteen valaisuun.
  • Käytännöllinen vyökoukku ja kärkimakasiini, voidaan kiinnittää joko oikealle tai vasemmalle.
  • Monia merkkejä, yksi akkujärjestelmä: Tämä tuote voidaan yhdistää kaikkiin CAS-merkkien 18 V:n akkupaketteihin ja latureihin.

Etu:

Akkujen 100 % yhteensopivuus – nyt myös eri valmistajien välillä.
Kaikki CAS-kumppanien 18 V:n laitteet ja akkupaketit ovat keskenään 100 % yhteensopivia. CAS on lyhenne sanoista Cordless Alliance System.

Toimituksen sisältö:

Mukana pikakiinnitysistukka ja ilman akkua, laturia ja kuljetuslaukkua.

Ohje:

Sopivat akut ja laturit löytyvät numeroilla 073870073890.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet