• Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Vaihtoehtoinen tuote:

Akkukäyttöinen iskupora/ruuvinväännin ONE-KEY™ M18OPD2-5

Tuote nro.: 070102 M18OPD2-5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Ei saatavilla
0 kappaletta varastossa
  • Pakkaus: Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty)
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Milwaukee tyyppi B 18 V
  • Sovellusliitäntä: OneKey

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pakkaus Järjestelmälaukku (HD = Heavy Duty)
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Milwaukee tyyppi B 18 V
Valmistajamerkintä M18ONEPD2-502X
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
Akkukapasiteetti 5 Ah
akun jännite 18 V
Moottorin rakenne FUEL™
Suurin kiristysmomentti 135 Nm
enimmäiskierrosluku 1. vaihde 0 min-1 - 550 min-1
enimmäiskierrosluku 2. vaihde 2 000 min-1
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue 1,5 mm - 13 mm
Kierukkaporan enimmäis-⌀, teräs 16 mm
kierukkaporan enimmäis-⌀, puu 89 mm
kierukkaporan enimmäis-⌀, betoni 16 mm
Enimmäisvärinä EN-normin mukaan iskuporatoiminnolla 13,2 m/s2
Enimmäisvärinä EN-normin mukaan ilman iskuporatoimintoa 1,33 m/s2
Paino 2,2 kg
Tyypillinen käyttö Heavy Duty
soveltuu materiaalille Muuri; Betoni; kivi
Sovellusliitäntä OneKey
Tuotetyyppi Iskuporaruuvain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 070102 M18OPD2-5
EAN / GTIN 4058546224721
Valmistajan numero 4933464527

Kuvaus

Malli:

  • Tehokas akkukäyttöinen 2-vaihteinen iskuporaruuvain, jossa monivaiheinen vääntömomentin säätö.
  • REDLITHIUM-ION™ Red Li-ioniakut, joissa yksittäisten kennojen valvonta ja kapasiteettinäyttö.
  • Kestävä metallinen vaihteistokotelo, pitkä käyttöikä.
  • FIXTEC-metallipikakiinnitysporaistukka, karalukitus.
  • Kädensijan Softgrip-pinnoite tuntuu mukavalta käytössä.
  • Työskentelyalueen LED-valaistus.
  • Harjaton POWERSTATE™-moottori (ei kokoa M18BPD4) erittäin tehokkaaseen työstöön. Vähäinen kuluminen ja jopa 10-kertainen elinikä vakiomallisiin DC-moottoreihin verrattuna.
  • REDLINK PLUS™ -elektroniikka − ylikuormitussuoja ja tehonhallinta.
FUEL™ ONE-KEY™ − FUEL™-laitteiden uusin sukupolvi integroidulla Bluetooth-tekniikalla mukautettuun konfiguraatioon, online-varastonhallintaan ja laiteraportointiin.
FUEL™ huippumalli suurella vääntömomentilla.

Etu:

Harjaton POWERSTATE™-moottori.

Toimituksen sisältö:

Sisältää 2 litiumioniakkua, laturin, kuljetuslaukun (HD-Box) ja vyöpidikkeen.

Ohje:

Sopivat akut ja laturit löytyvät alkaen numeroista 073814073816, 073827 ja 073840.
Sopiva Bluetooth-seurantamoduuli löytyy numerolla 070103 BTT-1.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat