• Palvelu tuotteita ei voida tilata erikseen, vaan ne on lisättävä vastaavaan tuotteeseen.

Kalibrointi Pinnankarheusmittarit, sis. karheusvertailumallin, tyyppi: R

Tuote nro.: 029230 R
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Käsittelyaika noin 3-4 viikkoa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Akkreditoitu ei
Kalibroinnin kohde pinnankarheusmittari
Tuotetyyppi kalibrointi

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 029230 R
EAN / GTIN 2050002122192

Kuvaus

Malli:

Yleisiä tietoja:
Kalibrointi on laadunvarmistuksen tärkeä osa. Kumppaninasi mittaus- ja testausvälineiden kalibroinnissa huolehdimme kaikesta käsittelystä, myös turvallisesta kuljetuksesta. Takaamme standardinmukaisen kalibroinnin noudattaen kaikkia yrityksesi asiaankuuluvia määräyksiä ja standardeja.

Tehdaskalibrointi (ISO):
Tehdaskalibrointi on kustannustehokas vaihtoehto akkreditoidulle kalibroinnille (esim. DAkkS). Se on jäljitettävissä tehdasstandardiin (ei kansalliseen standardiin, kuten akkreditoidussa sertifioinnissa), ja se täyttää monien alojen vaadittavat standardit. Kalibrointikumppanimme laboratoriot työskentelevät aina DIN EN ISO/IEC 17025 -standardin mukaisesti, mikä takaa kalibroinnin ja näytteiden jäljitettävyyden korkealla tasolla.

Suositus:

Vain ammattimaisella käsittelyllä ja säännöllisellä uudelleenkalibroinnilla voit pidentää tarkastusvälineittesi käyttöikää ja suojata niitä vahingoilta ja voimakkaalta kulumiselta. Tärkeää tässä yhteydessä: työntekijöiden laajat koulutukset mittaus- ja tarkastusvälineiden käsittelystä.

Ohje:

Kalibrointipalvelu voidaan tilata vain yhdessä vastaavan tuotteen kanssa. Kalibroitavien mittauslaitteiden kohdalla ilmoitetaan, mikä kalibrointipalvelu on saatavilla millekin tuotteelle.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet