Mittauslaite sisäkartioille IFM 20-40 mm

Tuote nro.: 435172 20-40
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 26,80 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa
  • Standardi: DIN 878
  • kaikki osat: Karkaistu
  • Pakkaus: kestävä rasia

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 878
Mittausalue 20 mm - 40 mm
asteikon jakoarvo 0,01 mm
kaikki osat Karkaistu
Pakkaus kestävä rasia
Tuotetyyppi Viisteenmittauslaite

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 435172 20-40
EAN / GTIN 2050001055750
Valmistajan numero 19400001

Kuvaus

Malli:

Mittauslaite IFM, mittauskartio 90° suurimman sisäkartio-⌀:n määrittämiseen. Karkaistu mittauskartion ristikko ohjataan sisäkartioon. Suurin ⌀ määritetään painamalla vasteeseen saakka.

Toimituksen sisältö:

Sisältää mittakellon.

Ohje:

Erikoismalleja muilla kartiokulmilla saatavilla tilauksesta. Viistepituuden mittauslaitteita saatavilla tilauksesta. Mittakello ja runko voidaan toimittaa erikseen.