{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Käyttöalue sisäp. | 18 mm - 135 mm | |
Käyttöalue ulkop. | 6 mm - 130 mm | |
Mittausvoima | 2,6 N | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Pituus | 202 mm | |
Leveys | 167 mm | |
Tuotetyyppi | 2-pistemittauslaite |
Tuotekoodi | 428030 135 | |
EAN / GTIN | 4045197412089 |