{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | Tehdasnormi | |
Mittausalue | 40 mm - 60 mm | |
Lukema | 0,01 mm | |
virheraja | 0,03 mm | |
IP-suojausluokka | IP 65 | |
KM-kärkikuulan ⌀ | 1 mm | |
uran pienin leveys | 1,5 mm | |
Uran suurin syvyys | 8 mm | |
Anturivarren enimmäispituus L (mittaussyvyys) | 80 mm | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Mittakellon ⌀ | 65 mm | |
Tuotetyyppi | Sisäpikamittauslaitteet |
Tuotekoodi | 438950 40-60 | |
EAN / GTIN | 2050001036889 |