{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | Tehdasnormi | |
Mittausalue | 30 mm - 60 mm | |
Lukema vaihdeltavissa | 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm; 0,02 mm; 0,05 mm | |
Lukema valittavissa | mm/tuumaa | |
virheraja | 0,04 mm | |
Toistotarkkuus | 0,02 mm | |
Liitäntä | USB-liitäntä; Bluetooth-liitäntä; Digimatic-liitäntä | |
IP-suojausluokka | IP 67 | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 2 | |
Tuotenro, paristot/akut | 081561 LR3 | |
KM-kärkikuulan ⌀ | 1,5 mm | |
uran pienin leveys | 2,5 mm | |
Uran suurin syvyys | 8,5 mm | |
Anturivarren enimmäispituus L (mittaussyvyys) | 127 mm | |
Mittausvoima | 1,3 N - 1,8 N | |
Mittausarvon varmistus | yksi nollausasetus | |
mittaustekniikka | digitaalinen | |
Tuotetyyppi | Sisäpikamittauslaitteet |
Tuotekoodi | 438978 30-60 |