{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 863 | |
Mittausalue | 100 mm - 150 mm | |
Tarkkuusosoittimen mittausalue | ± 0,05 mm | |
Mikrometrin näyttö | 0,01 mm | |
Tarkkuusmittakellon näyttö | 0,001 mm | |
Mittarummun asteikko | 1/50 mm | |
Karan ⌀ | 7,5 mm | |
Mittarummun ⌀ | 18 mm | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | Tarkkuusosoitinmikrometri |
Tuotekoodi | 424800 100-150 | |
EAN / GTIN | 2050001036667 | |
Valmistajan numero | 4154003 |