{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 863 | |
Mittausalue | 0 mm - 25 mm | |
Tarkkuusosoittimen mittausalue | ±0,07 mm | |
Mikrometrin näyttö | 0,01 mm | |
Tarkkuusmittakellon näyttö | 0,001 mm | |
Mittarummun asteikko | 1/50 mm | |
Mittauskaaren kitasyvyys | 15 mm | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | Tarkkuusosoitinmikrometri |
Tuotekoodi | 422501 0-25 |