{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 2270 | |
Mittausalue suuntaa kohden | 0,4 mm | |
Lukema | 0,01 mm | |
Mittauskuulan ⌀ | 2 mm | |
Kallistusalue | 2×110 astetta | |
Anturivarren pituus | 12,5 mm | |
Mittausvoima | 0,15 N | |
Kiinnitysvarren ⌀ h6 | 8 mm | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Kotelon ⌀ | 40 mm | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | Vipumittakello |
Tuotekoodi | 436200 0,4/40 | |
EAN / GTIN | 2050001040039 |