{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | Tehdasnormi | |
Mittausalue | 0 mm - 1 000 mm | |
Lukema | 0,01 mm | |
Lukema | 0,0005 tuuma | |
Lukema valittavissa | mm/tuumaa | |
virheraja | 0,06 mm | |
Liitäntä | MAHR i-wi -radiojärjestelmä | |
IP-suojausluokka | IP 65 | |
Leukapituus | 150 mm | |
Sisämittauskärjen ⌀ | 20 mm | |
Radiokäyttö | Valmistajan ohjelmisto | |
Mittausarvon varmistus | MAHR Reference-Lock -järjestelmä | |
mittaustekniikka | digitaalinen | |
Raaka-aine | INOX | |
kaikki osat | Karkaistu | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 | |
Tuotenro, paristot/akut | 081560 CR2032 | |
Tuotetyyppi | Konepajatyöntömitta |
Tuotekoodi | 415321 1000 | |
EAN / GTIN | 4059192062125 | |
Valmistajan numero | 4112574 |