Digitaalinen konepajatyöntömitta TWIN-CAL IP67 ilman mittauskärkiä 600 mm

Tuote nro.: 415358 600
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 74,29 € /kpl
  • 68,08 € /kpl
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa
  • Standardi: ISO 13385
  • Lukema valittavissa: mm/tuumaa
  • Liitäntä: USB-liitäntä.; Digimatic-liitäntä; TESA Link Connector TLC
  • IP-suojausluokka: IP 67
  • Mittausarvon varmistus: yksi nollausasetus

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi ISO 13385
Mittausalue 0 mm - 600 mm
Lukema 0,01 mm
Lukema 0,0005 tuuma
Lukema valittavissa mm/tuumaa
Mittapoikkeama E MPE ±0,04 mm
Liitäntä USB-liitäntä.; Digimatic-liitäntä; TESA Link Connector TLC
IP-suojausluokka IP 67
Leukapituus 150 mm
Sisämittauskärjen ⌀ 20 mm
Mittausarvon varmistus yksi nollausasetus
mittaustekniikka digitaalinen
Raaka-aine INOX
kaikki osat Karkaistu
Pakkaus kestävä rasia
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 1
Tuotenro, paristot/akut 081560 CR2032
Tuotetyyppi Konepajatyöntömitta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 415358 600
EAN / GTIN 7630041106374
Valmistajan numero 00530425

Kuvaus

Malli:

Kookas digitaalinäyttö 11 mm, ”Soft touch” -kuori, automaattinen sammutus (2 h), TLC-TWIN liitäntä tiedonsiirtoon. Käyttöaika n. 12000 tuntia.

Toiminto:

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 paristo nro 081560, koko CR2032

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 498918, radiolaite nro 498921 koko BT.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Varaosat
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
    Mittausalue (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin