{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | ISO 13385 | |
Mittausalue | 0 mm - 300 mm | |
Lukema | 0,01 mm | |
Mittapoikkeama E MPE | ±0,04 mm | |
Liitäntä | USB-liitäntä; USB-liitäntä | |
IP-suojausluokka | IP 67 | |
Leukapituus | 90 mm | |
Sisämittauskärjen ⌀ | 10 mm | |
Mittausarvon varmistus | yksi nollausasetus | |
mittaustekniikka | digitaalinen | |
Raaka-aine | Jaloteräs, INOX | |
kaikki osat | Karkaistu | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 | |
Tuotenro, paristot/akut | 081560 357 | |
Tuotetyyppi | Konepajatyöntömitta |
Tuotekoodi | 415355 300 | |
EAN / GTIN | 4946368846316 |