{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
mittauspään enimmäisliikealue L1 | 330 mm | |
Mittaustarkkuus (20°) | 7 µm | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
IP-suojausluokka | IP 67 | |
efektiivinen mittauspituus L0 | 300 mm | |
Reikien keskiöväli L2 | 468 mm | |
Kokonaispituus L3 | 488 mm | |
Leveys | 22 mm | |
Mittausarvon varmistus | yksi nollausasetus | |
Kaapelin pituus | 3,4 m | |
mittaustekniikka | digitaalinen | |
Tuotetyyppi | Lineaarimitta |
Tuotekoodi | 499240 300 | |
EAN / GTIN | 4946368854175 | |
Valmistajan numero | 539-805 |