Uratulkki D

Tuote nro.: 484409 D
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 14,15 € /kpl
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN EN ISO 1938-1; DIN 7164
Nimellismitta 13,000 mm - 16,999 mm
Toleranssialue A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; F; F; Z; ZA; ZB; ZC
Laatu 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Tuotetyyppi Akselin kiilauravälystulkki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 484409 D
EAN / GTIN 2050002070974

Kuvaus

Malli:

Uratulkit, joissa meno- ja hylkypuoli. Menopuolen kulutusylimitta standardin DIN 7164 mukainen. Tulkin runko karkaistua terästä.
Välimitallinen uratulkki ja ISO-sovite esim. nro 484409 koko 15,8 M6tai lukuarvoinen toleranssi, esim. nro 484409 koko 41,04 +0,01/-0,02.

Käyttö:

Lattasovitteiden tai urien testaamiseen.

Standardi:

Toleranssit ja mitat ovat standardien DIN EN ISO 1938-1 ja DIN 7164 mukaiset.

Ohje:

Määritä haluttu toleranssiluokka. Ilmoita tilauksessa toleranssialue (A – ZC) ja perustoleranssiaste (7 – 13) tai lukuarvoinen toleranssi. Perustoleranssiasteen 6 ja hienompien toleranssien tulkit mahdollisia pyynnöstä.