{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 1938-1; DIN 7164 | |
Nimellismitta | 3,001 mm - 5,999 mm | |
Toleranssialue | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; F; Z; ZA; ZB; ZC | |
Toleranssiarvo | −1,8 mm - 0,9 mm | |
Laatu | 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Tuotetyyppi | Akselin kiilauravälystulkki |
Tuotekoodi | 484411 A | |
EAN / GTIN | 2050001956699 |