Tappitulkki Hyväksyntä H7 70 mm

Tuote nro.: 484040 70
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 27,14 € /kpl
  • 35,54 € /kpl
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 7150-2; DIN 7164
Tulkkityyppi menotulkki; hylkytulkki
Nimellismitta 70 mm
Laatu 7
Toleranssialue H
Tuotetyyppi Tappitulkki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 484040 70
EAN / GTIN 2050001936844

Kuvaus

Malli:

Näiden työtulkkien hyväksymispuolet valmistetaan standardin DIN 7164 mukaisin kulumisylimitoin.
Hyväksymispuolella kovakromiset mittauspinnat. Niiden ansiosta käyttöikä on noin 8 kertaa pidempi.

Standardi:

Toleranssi ja mitat standardien DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 ja DIN 7164 mukaan.

Ohje:

  • Muut välikoot pyynnöstä tai tilaamalla osoitteesta www.hoffmann-goup.com, esim. nro 484000 koko 82.
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
    Nimellis-mitan ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin