Tappitulkki A − ZC 6 − 13 11 mm

Tuote nro.: 484020 11
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 14,15 € /kpl
  • 23,69 € /kpl
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 2245-1; DIN EN ISO 1938-1; DIN 7164
Tulkkityyppi menotulkki; hylkytulkki
Nimellismitta 11 mm
Laatu 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Toleranssialue A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
Tuotetyyppi Tappitulkki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 484020 11
EAN / GTIN 4045197211323

Kuvaus

Malli:

Näiden työtulkkien hyväksymispuolet valmistetaan standardin DIN 7164 mukaisin kulumisylimitoin.
Mittarunko ensiluokkaista, karkaistua, päästettyä, hiottua ja läpättyä tulkkiterästä.
Tappitulkit ISO-toleranssiasemille A − ZC perustoleranssiasteissa 6 - 13.

Standardi:

Toleranssi ja mitat standardien DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 ja DIN 7164 mukaan.

Ohje:

  • Muut välikoot pyynnöstä tai tilaamalla osoitteesta www.hoffmann-goup.com, esim. nro 484000 koko 82.
  • Mittatulkit (ilman kulutusylimittaa) katso nro 484027.
  • Tulkit välimitoilla ja kaikki ⌀ lukuarvoisella toleranssilla katso nro 484025.
  • Ilmoita haluttu toleranssiluokka. Tilattaessa on ilmoitettava toleranssialue (A − ZC) ja perustoleranssi (6 - 13), esim. nro 484020 10F10.