Tappitulkki NPT 1 tuuma

Tuote nro.: 486400 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 59,57 € /kpl
  • 65,09 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi ANSI B 1.20.1
Tulkkityyppi hylkytulkki; menotulkki
Kierretyyppi NPT
Kierre 1 NPT
Kierteen ⌀ 33,4 mm
Kierrettä/ tuuma 11.1/2
Tuotetyyppi Kierre-tappitulkki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 486400 1
EAN / GTIN 2050001691354

Kuvaus

Malli:

NPT = American Standard taper pipe thread. Kartio 1 : 16. Kierteille, joissa on tiivistysaine.

Standardi:

ANSI/ASME B 1.20.1
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
    Kierre (tuuma) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin