Putkikierre Menotappitulkki G1.1/2 tuuma

Tuote nro.: 486160 G1.1/2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 51,29 € /kpl
  • 20,18 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 228
Tulkkityyppi menotulkki
Toleranssialue A
Toleranssiluokka A
Kierretyyppi G
Kierre G1.1/2
Kierteen ⌀ 47,8 mm
Kierrettä/ tuuma 11
Tuotetyyppi Kierre-menotappitulkki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 486160 G1.1/2
EAN / GTIN 2050001035981

Kuvaus

Malli:

Tulkin mitat standardin DIN EN ISO 228-2 mukaiset. Kierrerengastulkkien toleranssiluokka A.

Standardi:

DIN EN ISO 228

Ohje:

Pyydettäessä myös muita kokoja saatavilla.