• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!
    • Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Rakotulkkinauha, 150×2500 mm 0,005 mm

Tuote nro.: 478720 0,005

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

virheraja ±1,5 µm
kalvonpituus 2 500 mm
kalvonleveys 150 mm
Raaka-aine ruostumaton ja haponkestävä jaloteräs
Paksuus 0,005 mm
Tuotetyyppi Kalvonauha

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 478720 0,005
EAN / GTIN 4067263105497

Kuvaus

Malli:

Tämä tarkkuusfolionauha säilytetään rullana muovikotelossa, josta sitä on helppo rullata auki ja ottaa tarvittava määrä. Kotelot suojaavat foliota lialta ja ne voi pinota päällekkäin, jolloin ne vievät vähemmän tilaa.
Ruostumaton − ruosteen- ja haponkestävää jaloterästä, materiaalinro 1.4301, kylmävalssattu, jousikova, kirkaspintainen.

Käyttö:

Työkalujen asentamiseen, laitteiden säätämiseen, toleranssien mukauttamiseen, kiinnittimien alle korkeuden säätämiseen, koneiden suuntaamiseen, muottien asentamiseen, laakerivälyksen säätämiseen, laitteiden sovittamiseen, leikkuuterien säätämiseen, työkappaleiden suuntaamiseen jne.
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
    Paksuus (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin