Yksittäistestitappi Toleranssiluokka 2 0

Tuote nro.: 483941 0
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 4,93 € /kpl
  • 19,67 € /kpl
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa
  • Standardi: DIN 2269

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 2269
Toleranssiluokka 2
Nimellismitta 0,10 mm - 0,19 mm
Nousu 0,01 mm
Mittauspituus 33 mm
Kovuus 60 ±2 HRC
Raaka-aine seostettua työkaluterästä
Kokonaispituus 53 mm
Tuotetyyppi mittaustappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 483941 0
EAN / GTIN 2050001056931

Kuvaus

Malli:

Mittaustapit seostetusta työkaluteräksestä 60 ± 2 HRC. Tappi: karkaistu, hehkutettu, hiottu ja läpätty. Kahva: ⌀-tiedot kaiverrettu.

Ohje:

Ilmoita tilatessasi haluttu halkaisija ⌀, esim. nro 483940 koko 2, 0,35.