Malli:
Erittäin puhdasta keraamista materiaalia zirkoniumdioksidia (ZrO
2), valmistettu sintrausmenetelmällä.
- Kovuus: Noin kaksi kertaa kovempaa kuin teräs: 1350 HV.
- Murtolujuus: Yltää n. 70 %:iin teräksen taivutuslujuudesta. Iskunkestävä.
- Kulutuksenkestävyys: Verrattuna teräkseen n. 10-kertainen käyttöikä. Ei purseen muodostumista. Ei plastista muovautumista. Naarmut ja pienet virheet eivät vaikuta mittaustulokseen. Pinta pysyy pitempään hyvin kiinnittyvänä kuin teräspinta.
- Käsittely / hoito: Kestää erittäin hyvin lipeää, happoja, öljyä ja hiontavettä. Rasvanpoistoon ei tarvitse käyttää aikaa ennen käyttöä eikä rasvaamiseen käytön jälkeen niin kuin teräksessä. Keveys on eduksi pitkissä mitoissa.
- Lämpötilakäyttäytyminen: Laajenemiskerroin (9,5 ±1,0) 10−6 K−1 samankaltainen kuin teräksellä. Vähäinen lämmönjohtokyky.
- Antimagneettinen: Ei magnetoidu.
- Kiinnittyvyys: Homogeenisen, erittäin tiiviin kiderakenteen ansiosta hyvä tarttuvuus myös teräkseen ja helppo kiinnittyvyys. Kylmähitsaus ei ole mahdollista.
- Tarkastustodistus: Jokainen mittapala on varustettu yksilöivällä numerotunnisteella. Todellinen poikkeama määrämitasta on ilmoitettu tarkastustodistuksessa. Absoluuttinen tosimitta on siten tiedossa. Mukana kansallisiin vakiomittoihin johdettava valmistajan tarkastustodistus.
Käyttö:
Toleranssiluokka 0 perusmittana työmittapalojen tarkistuksessa tai erityistä tarkkuutta vaativassa laitetarkastuksessa.
Sisältö:
1 kpl, mitta: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 mm
Porrastus 0,001: 9 kpl 1,001−1,009 mm
Porrastus 0,01: 49 kpl 1,01−1,49 mm
Porrastus 0,5: 19 kpl 0,5 − 9,5 mm