Mittakulma 90°, kolmiomalli, tarkkuus 00 Kevytrakenne 500X300 mm

Tuote nro.: 431858 500X300
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
  • Standardi: DIN 875; DIN 876/00
  • Tarkastustodistus: Valmistajan tarkastuspöytäkirja

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 875; DIN 876/00
Suorakulmaisuus 0,004 mm
Paksuus 60 mm
Paino 12 kg
Tarkastustodistus Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Tuotetyyppi Mittalevy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 431858 500X300
EAN / GTIN 2050001949899

Kuvaus

Malli:

Materiaali ja tarkkuus - katso nro 430400. Koosta 600×400 mm alkaen kevennysporaukset, joita voidaan käyttää myös kuljetuksen ja käsittelyn yhteydessä. Molemmat kapeat kulmapinnat 90° ovat hienotimanttiläpättyjä standardin DIN 876/00 mukaan.
Suorakulmaisuus standardin DIN 875 mukainen.
Erityinen kevyt rakenne, ei heikennä tarkkuutta.

Käyttö:

90 asteen vaaka- ja pystytasokulmien valvontaan.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kuljetuspakkauksen.

Ohje:

Huomaa, että toimitus on maksullinen. Mittauskulma pituuteen 2000 mm asti pyynnöstä. Puulaatikko tai flight case pyynnöstä maksua vastaan.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet