• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!

Kevytmetallivesivaaka 100 mm

Tuote nro.: 467490 100
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Mittauspinnan rakenne prismaattinen
Kotelon materiaali alumiini
Lukema 0,6 mm/m
Pituus 100 mm
Leveys 22 mm
Korkeus 22 mm
Tuotetyyppi Vesivaaka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 467490 100
EAN / GTIN 4030616369105

Kuvaus

Malli:

Kompakti alumiininen kevytmetallivesivaaka. Tasainen prismamittauspinta. Tasaisena pysyvä tarkkuus asteikollisen hiotun lasilibellin jännityksettömän asennuksen ansiosta.

Käyttö:

Vaakasuorien pintojen ja akselien helppoon säätöön.