Kevytmetallivesivaaka magneetilla 800 mm

Tuote nro.: 467220 800
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tarkkuus normaaliolosuhteissa 0,5 mm/m
Virheraja lakimittauksessa 0,75 mm/m
magneetti kestomagneetti
Vaakalibellien lukumäärä 1
Pystylibellien lukumäärä 1
läpikahva ei
Kotelon materiaali Kevytmetalliseos
Pituus 800 mm
Tuotetyyppi Vesivaaka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 467220 800
EAN / GTIN 4005069191795

Kuvaus

Malli:

Runko suorakulmaprofiilia. Särkymättömät akryylilasilibellit. Erittäin korroosionkestävää kevytmetalliseosta.
Rihlamainen suorakulmaprofiili, kaksi mittauspintaa. Kumipäätytulpat estävät luiston merkinnän yhteydessä. Vahvat magneetit.