{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuotenro, paristot/akut | 081560 CR2032 | |
Mittausalue - lämpötila | −20 °C - 70 °C | |
Tarkkuus lämpötila | ± 0,5 °C | |
Virheraja, suhteellinen kosteus | ±3 % | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 2 | |
Laitemuisti | 16000 | |
Pituus | 60 mm | |
Leveys | 38 mm | |
Korkeus | 18,5 mm | |
Tuotetyyppi | Tiedonkeruulaite |
Tuotekoodi | 474201 174H | |
EAN / GTIN | 4029547010804 | |
Valmistajan numero | 0572 6560 |