{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | EN 61010-1 | |
Näyttöalueen yläraja | 4 000 | |
Perustarkkuus | 2 % | |
Mittaustapa | TRUE RMS (AC) | |
Tallennustoiminto | HOLD | |
Vaihtojännite AC | 0,1V – 600 V | |
Tasajännite DC | 0,1V – 600 V | |
Vaihtovirta AC | 0,1A – 400 A | |
Vastus | 0,1 Ω – 4000 Ω | |
Kapasitanssi | 100,0 μF - 1000 μF | |
Kontaktimittauksen lämpötila | −10 °C - 400 °C | |
Pihtien enimmäiskärkiväli | 30 mm | |
Ylijänniteluokka | CAT III 600 V; CAT IV 300 V | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 2 | |
Tuotenro, paristot/akut | 081561 LR3 | |
Virtalähde | 2× 081561 LR3 | |
Tuotetyyppi | Virtapihdit |
Tuotekoodi | 473290 324 | |
EAN / GTIN | 095969623759 |