{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Näyttöalueen yläraja | 4 000 | |
Perustarkkuus | 0,5 % | |
Valmistajamerkintä | CM2 | |
akustinen johtavuustesti | 0 − 50 Ω | |
Mittaustapa | TRUE RMS (AC) | |
Tallennustoiminto | HOLD, MAX | |
Vaihtojännite AC | 1 mV − 600 V | |
Tasajännite DC | 0,1 mV − 600 V | |
Vaihtovirta AC | 100 mA − 300 A | |
Tasavirta DC | 10 mA − 300 A | |
Vastus | 0,1 Ω − 40 MΩ | |
Pihtien enimmäiskärkiväli | 25 mm | |
Ylijänniteluokka | CAT III 300 V | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 2 | |
Tuotenro, paristot/akut | 081561 LR3 | |
Virtalähde | 2× 081561 LR3 | |
Tuotetyyppi | Virtapihdit |
Tuotekoodi | 473305 CM2 | |
EAN / GTIN | 4014651000810 | |
Valmistajan numero | 044035 |