{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Näyttöalue AC | 6 V - 690 V | |
Näyttöalue DC | 6 V - 690 V | |
Näyttö | LED / LCD | |
IP-suojausluokka | IP 64 | |
Pyörimissuunnan tarkistus | kyllä | |
Vaiheentarkistus | 100V – 690V | |
Napaisuudentarkistus | kyllä | |
Johtavuuden testaus | optinen / akustinen | |
FI/RCD-suojakytkin, koetusvirta | kyllä | |
Mittauskohdan valaistus | kyllä | |
Taskulampputoiminto | kyllä | |
Vastus | 0 kΩ - 1,99 kΩ | |
Taajuusmittaus | 40 Hz - 400 Hz | |
Ylijänniteluokka | CAT III 690 V; CAT IV 600 V | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 2 | |
Tuotenro, paristot/akut | 081551 LR3 | |
Tuotetyyppi | Jännitteentarkistustaltta |
Tuotekoodi | 473090 T150 | |
EAN / GTIN | 095969610513 |