{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Mittausalue | 50 N - 450 N | |
Näyttötarkkuus | 0,05 N | |
Tarkkuus | 0,1 % | |
Mittausarvomuisti | 99 | |
Liitäntä | Bluetooth-liitäntä; USB-liitäntä.; RS232C-liitäntä. | |
Energiansyöttö | Akkukäyttöinen | |
Radiokäyttö | HID (Human Interface Device) | |
mittaustekniikka | digitaalinen | |
Pituus | 191 mm | |
Leveys | 84 mm | |
Korkeus | 42 mm | |
Tuotetyyppi | Dynamometri |
Tuotekoodi | 479027 500 | |
EAN / GTIN | 2050002071544 |