Käsikäyttöinen dynamometri DFC 20 N

Tuote nro.: 479027 20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 1-2 viikossa
0 kappaletta varastossa
  • Liitäntä: Bluetooth-liitäntä; USB-liitäntä.; RS232C-liitäntä.

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Mittausalue 0 N - 20 N
Näyttötarkkuus 0,002 N
Tarkkuus 0,1
Mittausarvomuisti 99
Liitäntä Bluetooth-liitäntä; USB-liitäntä.; RS232C-liitäntä.
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
Radiokäyttö HID (Human Interface Device)
mittaustekniikka digitaalinen
Pituus 191 mm
Leveys 84 mm
Korkeus 42 mm
Tuotetyyppi Dynamometri

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 479027 20
EAN / GTIN 2050002071506

Kuvaus

Malli:

Värinäytöllä varustettu dynamometri veto- ja painovoiman täsmälliseen mittaamiseen. Kestävä painevalukotelo.
  • Nykyisen voima- ja huippuarvon näyttö.
  • Ohjelmoitavat toimintopainikkeet.
  • Toleranssirajojen valvonta optisella ja akustisella näytöllä.
  • Mittausarvomuisti.
  • Tallennettujen arvojen tilastollinen analyysi.
  • Tietojen viennin rajapinta.
  • Näyttö vaihdettavissa: N, gf, kgf, lbf, ozf.
  • Mittausarvojen lähettäminen Bluetoothin kautta mahdollista.
  • Voiman keskiarvo ajan suhteen.

Toimituksen sisältö:

Kuljetuslaukku, latauspistoke USB-liitäntäkaapelilla, varusteet (painolevy, koukku, kärki, V-ura, jatkokappale).

Erikoistarvike:

Manuaaliset koealustat nro 479029.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet
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
    Mittausalue (N) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin